Hochwertiges Serienschalterset inkl. Glasrahmen aus der Serie Tec-Line
Hochwertigkeit trifft Funktionalität!
Dieses hochwertige Serienschalterset aus dem Hause Everflourish kann überall dort eingesetzt werden, wo Funktionalität und Modernität gefragt wird.
Durch den aus Echtglas gefertigten Rahmen, strahlt dieses Set eine ganz besondere Hochwertigkeit aus.
Im Lieferumfang sind der Serienschalter (Art.Nr. 4701) und der Glasrahmen (Art.Nr. 4800) enthalten, diese sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* 1-fach Rahmen / Schalter-/Steckdosenblende
* Serie: Tec-line
* Material: Echtglas
* Farbe: Klar
* Breite: 9,0 cm x Länge: 9,5 cm x Tiefe: 0,9 cm
* Einsatz Serienschalter
* Serie: Modul
* Für den Innenbereich geeignet
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 3,3 cm x Länge: 9,5 cm