Hochwertiges Wechselschalterset aus der Serie Tec-line, inklusive Glasrahmen
Dieses hochwertige Schalterset aus dem Hause Everflourish kann überall dort eingesetzt werden, wo Funktionalität und Modernität gefragt wird.
Durch den aus Echtglas gefertigten Rahmen, strahlt dieses Set eine ganz besondere Hochwertigkeit aus.
Im Lieferumfang sind der Wechselschalter (Art.Nr. 4700) und der Glasrahmen (Art.Nr. 4800) enthalten, diese sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* 1-fach Rahmen mit Wechselschalter
* Serie: Tec-Line
* Material Schalter: Kunststoff
* Material Rahmen: Glas
* Wechselschalter
* Serie: Modul
* Farbe des Schalters: Cremeweiß
* Form: eckig
* Schraubenlose Anschlussklemmen
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 3,3 cm x Länge: 9,5 cm