| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-4556.01.15.9600 Herst.-Nr.: 4556.01.15.9600 EAN/GTIN: 4003474360607 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte "Landkarte" indirekte Beleuchtung Gold, Breite 60cm LED Wandleuchte "Landkarte" indirekte Wandbeleuchtung in Rost-Optik mit Goldakzenten. Holen Sie sich die Welt ins Haus! Diese edle Designlampe ist genau das richtige, wenn Sie auf der Suche nach besonderen Dekoelementen für Ihre Wände sind! Mit der raffinierten 3D-Optik und der indirekten Beleuchtung wird die Weltkarte schnell zum Blickfang in Ihren Räumen. Die flache Leuchte hat eine Ausladung von nur 5cm und ist dabei 60 x 30 cm groß. Der besondere Farbmix aus Rostoptik und Gold ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und fügt sich in viele Wohnkonzepte ein. Ob als Willkommensgruß im Eingangsbereich und Treppenhaus oder als ausgefallenes Wandbild im Esszimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer. Mit dieser Wandleuchten setzen Sie besondere Akzente an Ihren Wänden. Egal ob sie ausgeschaltet oder hell erleuchtet ist. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 26 Watt, 1700 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß). Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost - Gold Blattgold | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 26 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1700 Lumen = 1700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landkarte, Landkarten-Tafel, Landkartentafel, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, Wandbeleuchtung, Wandlichter, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Eingangsbereich, Treppenhaus, Büro, Galerie, fürs, rechteckige, ausgefallene, moderne, schöne, indirekte, Beleuchtung, flache, große, Designer, innen, Gold, Rostoptik |
| | |
| |