Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 'Raven' schiefer-schwarz eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte
LED-Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829639025
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     224210102
EAN/GTIN:
     4017807465914
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wandleuchte 'Raven' schiefer-schwarz eckig

Schiefer schwarz, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

9W 1000lm 3000K B250 H120 A36mm

Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, LED-Wandleuchte, 'Raven', schiefer-schwarz, eckig, 224210102
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 30,49*
1
€ 5,46*
ab € 25,49*
€ 34,43*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,54*
€ 35,87*
1
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 43,02*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 60,14*
€ 76,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
227660287
ab € 28,07*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4556.01.15.9600
ab € 39,10*
Ähnlich
Fischer & Honsel
19272
ab € 179,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.