Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm
LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm
LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm
LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm
LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm
LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm
Artikel-Nr.:
     1609-242910180
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     242910180
EAN/GTIN:
     4017807550726
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Designer Wandleuchte LUGO in Gold mit Schwarz dimmbar, Höhe 29cm

Die einzigartige LED Wandleuchte LUGO aus dem Hause TRIO Leuchten verspricht Lichtdesign in schönster Form. Mit ihrem ausgefallenen Design und der edlen Farbgebung aus schwarzem und goldenem Metall wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Die Wandleuchte hat eine Größe von 29 x 29cm und ist mit einer Ausladung von 6cm sehr flach.

Die Leuchte lässt sich bequem über den Lichtschalter bedienen und durch den integrierten Switch Dimmer in drei verschiedene Stufen dimmen.
So eindrucksvoll wie das Licht der Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als exklusive Wohnzimmerlampe, als ausgefallene Flurlampe oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandleuchten Sie für Ihre Inneneinrichtung suchen, die Wandlampe LUGO wird jedem Anspruch gerecht.

*inklusive 1x fest verbautem LED Leuchtmittel, 12 Watt, 1450 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1450 Lumen = 1450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,755 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, Wandlampen, Wandleuchten, Wandbeleuchtung, designer, innen, flache, quadratisch, schwarz, gold, für, den, treppenaufgang, Wohnzimmerlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Wandmontage, einflammig, ausgefallene, metall, dimmbar, switch, dimmer, drei, stufen, mit, moderne, schöne, Flurleuchten, flurlampen, stylische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,93*
€ 84,63*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 70,20*
€ 89,92*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223510131
ab € 19,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224819132
ab € 46,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.