Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-450-300
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     450-300
EAN/GTIN:
     7318304503022
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Außenstehleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß

Die Außenstehleuchte LUCCA aus dem Hause Konstsmide überzeugt durch ihr klassisches zeitloses Design und ihre praktische Verwendung.

Der Korpus der Außenleuchte besteht aus silberfarbigem Aluminium und der Lampenschirm aus weißem Kunststoff. Die Stehleuchte verfügt über zwei Aufstell-Möglichkeiten, mit dem Betonstandfuß oder mit dem beigefügtem Erdspieß. Durch die 5 Meter lange Zuleitung haben sie große Freiheit in der Platzwahl der Außenleuchte und könne sie auf Ihrer Terrasse, auf ihrem Balkon oder in Ihrem Garten platzieren.

Durch ihr zeitloses Design ist die klassische Bodenleuchte immer angesagt und passt sich gut an jeden Einrichtungsstil an.

*geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Weiß - Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Durchmesser: 27,5 cm
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
An / Aus Schalter:
AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, konstsmide sockelleuchte, außenleuchten, außenlampen, außenstehleuchten, außenstehlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, gartenbeleuchtung, Balkonleuchten, Balkonlampen, outdoor, garten, beleuchten, außenbeleuchtung, erdspieß, beton, betonfuß, klassisch, modern, mit, schirm, kunststoff, aluminium, außen, silber, weiß, balkon, wegbeleuchtung, strom, beleuchtung, lampen, leuchten, standleuchte, für, draußen, ideen, design
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 243,74*
€ 243,74*
€ 8,50*
ab € 219,59*
€ 267,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,77*
€ 276,51*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 265,71*
€ 319,33*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.009.16
ab € 27,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
402360142
ab € 42,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160124
ab € 90,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.