Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenleuchte LUCCA BIG, IP44, Höhe 130cm, E27 max. 60W, Grau, Aluminium / massiver Betonfuß / Kunststoffschirm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Terrassenleuchte LUCCA BIG, IP44, Höhe 130cm, E27 max. 60W, Grau, Aluminium / massiver Betonfuß / Kunststoffschirm weiß
Terrassenleuchte LUCCA BIG, IP44, Höhe 130cm, E27 max. 60W, Grau, Aluminium / massiver Betonfuß / Kunststoffschirm weiß
Terrassenleuchte LUCCA BIG, IP44, Höhe 130cm, E27 max. 60W, Grau, Aluminium / massiver Betonfuß / Kunststoffschirm weiß
Terrassenleuchte LUCCA BIG, IP44, Höhe 130cm, E27 max. 60W, Grau, Aluminium / massiver Betonfuß / Kunststoffschirm weiß
Terrassenleuchte LUCCA BIG, IP44, Höhe 130cm, E27 max. 60W, Grau, Aluminium / massiver Betonfuß / Kunststoffschirm weiß
Artikel-Nr.:
     440-KON-450-300
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-450-300
EAN/GTIN:
     7318304503022
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Terrassenleuchte LUCCA BIG, IP44, Höhe 130cm, E27 max. 60W, Grau, Aluminium / massiver Betonfuß / Kunststoffschirm weiß

  • Marke: Konstsmide
  • Produktart: Standleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • handgefertigt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 27,5∕ 130∕ 27,5 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: KON-450-300
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Material: Beton
  • Farbe: weiß
  • Farbe: betongrau
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 243,74*
€ 243,74*
€ 8,50*
ab € 220,11*
€ 268,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,82*
€ 277,71*
€ 4,95*
ab € 266,56*
€ 320,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.009.16
ab € 27,89*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160124
ab € 90,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.