| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-441610132 Herst.-Nr.: 441610132 EAN/GTIN: 4017807542530 |
| |
|
| | |
| Kleine LED Stehlampe KERALA aus Holz mit Touch Dimmer, Höhe 120cm LED Stehlampe Holzbrett naturbelassen mit Metall in Schwarz und 4-fach Touch Dimmer! Die Stehlampe KERALA lässt sich dank ihrer Geradlinigkeit ohne weiteres in eine Vielzahl von Wohnräumen integrieren und sorgt für Gemütlichkeit und Eleganz in Ihrem Zuhause. Durch die hochwertige Verarbeitung von Holz und Metall überzeugt die Leuchte in ganzer Linie und setzt durch das auffällige Design dekorative Lichtakzente. Die Farbgestaltung in Schwarz matt schafft in Kombination mit dem naturbelassenen Holz ein gemütliches Ambiente in Ihrem Zuhause. Die schmale Stehlampe ist, mit einer Höhe von 120 cm und einem 19 x 13 cm großen Fuß, jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte im minimalistischen Design wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause. Die Standlampe ist mit einem fest verbauten SMD-LED Modul mit 16 Watt, 1950 Lumen, und 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet. Über den eingebauten 4-fach Touch Dimmer, an der Leuchte, lässt sich die Helligkeit ganz leicht anpassen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz, Natur - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 19 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1950 Lumen = 1950 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,265 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led 3000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Holzlampen, Holzleuchten, Holz, mit, aus, Holzbalken, für, den, ausgefallene, 1, einflammige, modern, Küchenlampen, Stecker, Stromkabel, Steckdose, coole, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, minimalistisch, schmal, Stab, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Eingangsbereich, Treppenhaus, Jugendzimmer, Bürolampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 104,32* | € 130,13* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 132,75* | € 166,72* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,34* | € 170,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 137,98* | € 172,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 217,06* | € 268,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|