| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-474410179 Herst.-Nr.: 474410179 EAN/GTIN: 4017807359633 |
| |
|
| | |
| LED Design Stehlampe TEXEL schmal stufenweise dimmbar Schwarz / Gold Schwarz liebt Gold. Der Interior-Trend hat sich etabliert und setzt auf die Mischung von Form und Materialien. Die gradlinig und sonst eher schlicht designte Stehleuchte TEXEL, nimmt diesen Trend auf und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente in Ihren Wohnräumen. Besonders in modern eingerichteten Räumen kommt die Kombination aus schwarzem Metall-Gehäuse und der goldenen Innenseite gut zur Geltung und verschafft Klarheit und Eleganz. Die Stehleuchte überzeugt neben dem Sofa oder als alleinstehendes Stilelement im Flur, Wohn- oder Schlafzimmer. Im Fußschalter ist ein SWITCH Dimmer integriert, der es ermöglicht, die Helligkeit der 15 Watt LED in drei Stufen zu regulieren. Durch mehrfaches betätigen des Fußschalters wird die Helligkeit von 100% auf 50% oder 25 % gedimmt und kann damit unterschiedlichen Stimmungen angepasst werden. Die minimalistische Stehleuchte hat eine Höhe von 142,5 cm und der Fuß hat einen Durchmesser von 25 cm. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Stehlampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als exklusiver Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als auffällige Designerlampen in einem gemütlichen Wintergarten. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach stilechten Wohnzimmerlampen, Designerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 134 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1450 Lumen = 1450 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, LED, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Lampen, Leuchten, minimalistisch, ausgefallene, mit, Dimmer, dimmbar, schmal, Stab, Wohnzimmer, neben, Sofa, Schlafzimmer, Flur, Design, Designer, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Loft, Galeriebeleuchtung, für, Schwarz, Gold |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 106,78* | € 134,75* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 107,87* | € 135,08* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 110,30* | € 138,14* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 128,81* | € 160,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|