Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 'Kerala' Holz/schwarz 18W 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte
LED-Stehleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829660375
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     441610132
EAN/GTIN:
     4017807542530
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 'Kerala' Holz/schwarz 18W 3000K

Metall schwarz, Holz Monterey-Kiefer, mit Touchdimmer, LM nicht austauschbar

16W 1950lm 3000K H1200mm

Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led 3000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, LED-Stehleuchte, 'Kerala', Holz/schwarz, 18W, 441610132
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 104,26*
€ 128,86*
1
€ 4,95*
ab € 132,40*
€ 165,21*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 169,14*
1
€ 5,95*
ab € 138,34*
€ 170,74*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 265,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410130
ab € 75,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
474410179
ab € 106,81*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4019LM367
ab € 118,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.