| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-423410107 Herst.-Nr.: 423410107 EAN/GTIN: 4017807506297 |
| |
|
| | |
| Geschwungene LED Stehleuchte JIVE dimmbar, Höhe 118 cm, Silber Die schwungvolle LED Stehleuchte JIVE aus dem Hause Trio Leuchten vereint moderne Leichtigkeit und durchdachtes Lichtdesign mit praktischen Funktionen. So lässt sich die Lichttemperatur des fest verbauten LED`s mit einer Leistung von 23 Watt und 2700 Lumen stufenweise über den Fußschalter von warmweiß bis tageslichtweiß anwählen, zudem ist die Leuchte stufenlos dimmbar, so dass Sie ihr ganz individuelles Lichtszenario einstellen können. Durch ihr ausgefallenes Erscheinungsbild und ihr modernes Design wird die 118cm hohe Stehlampe schnell zum Eyecatcher und passt mit ihrer Farbgebung in Silber matt sowohl im klassische als auch moderne Einrichtungsstile. Wenn Sie auf der Suche nach modernen Stehleuchten für das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer sind, ist die Stehleuchte JIVE ganz sicher die richtige Wahl. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 118 cm, Breite: 32 cm, Tiefe: 24 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 23 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Fußdimmer | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehleuchte led dimmbar 6000k, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LED, kleine, Design, Designer, Designerlampen, Lichtdesign, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, bodenlampe, bodenleuchte, innen, dimmbar, dimmbare, mit, dimmer, ohne, schirm, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, esszimmerlampen, für, jugendzimmer, ankleidezimmer, stylische, modern, moderne, hinter, sofa, elegante, schöne, lampe, leuchte, silber |
| | |
| |