Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm
LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm
LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm
LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm
LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm
LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm
LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm
Artikel-Nr.:
     1609-4216.01.01.0000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     4216.01.01.0000
EAN/GTIN:
     4003474110004
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte SPACE Silber Chrom mit Glas, Höhe 14cm

Edle kleine LED Wandleuchte in Silber Chrom mit weißer Glasabdeckung.

Das edle Design aus dem chromfarbigen Metall-Korpus, der Blende aus gebürstetem Aluminium und der weißen Glasscheibe zieht die Blicke auf sich.
Die Lichtquelle wird durch die weiße Glasscheibe abgedeckt und sorgt so für eine sanfte und angenehme Lichtverteilung im Raum.

Die kleine Lampe hat eine Größe von 14 x 14cm und eine Ausladung von nur 6cm.
Mit der dezenten Farbgebung lässt sie sich einfach in vorhandene Wohnkonzepte integrieren und findet im Wohnzimmer und Schlafzimmer genauso ihren Platz wie in Treppenhaus, Eingangsbereich und Flur.

Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 6 Watt, 550 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 550 Lumen = 550 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, ausgefallene, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenaufgang, Treppenhaus, Eingangsbereich, Galerieleuchten, Galeriebeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, innen, Designerlampen, fürs, Quadrat, eckige, Aluminium, Silber, Glasschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
212700LM207
ab € 37,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
212200100
ab € 14,49*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30053
ab € 78,91*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30330
ab € 120,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
240310131
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.