| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30330 Herst.-Nr.: 30330 EAN/GTIN: 4003694303309 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte GORDEN flach dimmbar mit Schalter für Wandbeleuchtung innen Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht diese auffällige LED Wandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten. Mit ihrem ausgefallenen Design ist die weiße Wandleuchte mit satinierter Acrylabdeckung an sich bereits ein exklusiver Hingucker in jedem modernen Wohnraum. Die Wandleuchte GORDEN hat eine Länge von 43 cm, eine Breite von 22 cm und ist mit einer Wandausladung von 5,5 cm sehr flach. Über einen Taster am Leuchtenkorpus lässt sie sich nicht nur stufenlos dimmen, sondern auch die Lichtfarbe von 2700 Kelvin Warmweiß bis 6500 Kelvin Tageslichtweiß einstellen (Tunable White). So können Sie Ihren Wohnraum ganz individuell ausleuchten. So einzigartig wie die Lichtvielfalt der Wandleuchte, so vielseitig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als Design Wandleuchte in Ihrem Wohnzimmer, als exklusive Flurlampe oder auch als puristische Schlafzimmerlampe neben Ihrem Bett. Ganz gleich, welche Art von Wandleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerleuchten oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Honsel Wandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 19 Watt und 1500 Lumen für eine effektive Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 43 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 5,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 19 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 6500k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, LED, innen, mit, Schalter, dimmbare, Farbwechsel, Warmweiß, Tageslichtweiß, Tunable, White, CCT, indirektes, Licht, helles, fürs, und, die, Metall, Weiß, rechteckige, flache, lang, Designer, moderne, schöne, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Treppenhaus |
| | |
| |