| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-212700LM207 Herst.-Nr.: 212700LM207 EAN/GTIN: 4260768178298 |
| |
|
| | |
| Flache LED Wandleuchte mit Glas Lampenschirm Weiß & Silber, 20 x 40cm Diese kleine flache LED Wandleuchte ist ein Designklassiker, der Ihr Zuhause mit blendfreiem Licht verschönt. Die Wandlampe besteht aus messingfarbigem Metall und hat einen Glas Lampenschirm in Weiß. Der schöne Farbenmix aus Weiß und Silber ist ein Hingucker in jedem Wohnkonzept und sorgt mit individuellen Lichtakzenten für ein gemütliches und harmonisches Ambiente. Bei einer Breite von 20cm und Höhe von 40cm ist sie nur 7,5cm flach (tief) – und eignet sich daher besonders als Flurlampe oder Wandleuchte im Treppenhaus oder Treppenaufgang. Wenn Sie auf der Suche nach stylischen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, ist diese Wandleuchte die passende Wahl. Die mitgelieferten LED Filament Leuchtmittel mit 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß sind über den Wandschalter in 3 Stufen dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Opal - Silber | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 806 Lumen = 1612 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,165 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, LED, Wand-lampe, Wand-leuchte, Flur-leuchte, Treppenhaus, treppenaufgang, treppe, Esszimmerleuchte-n, jugendzimmer, wohnzimmer-lampe, schlafzimmer-lampe, innen, klein-e, Wand-beleuchtung, für, den, mit, Lampen-schirm, flach-e, milch-glas, opal-glas, weiß-e, silber, chrom |
| | |
| |