Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm
Artikel-Nr.:
     1609-412300LM136
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     412300LM136
EAN/GTIN:
     4262382968132
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte Dreibein mit Korbgeflecht aus Sisal, Höhe 150cm

Natur pur!
Diese dekorative Leuchte schafft spannende Kontraste und lockert Räume auf.

Das Geflecht aus Sisal wirft ein Muster aus Licht und Schatten an die Wand, das für ein einzigartiges Ambiente sorgt. Mit der tollen Kombination aus Sisal und Metall in Schwarz matt, passt die Dreibein Leuchte perfekt in moderne Einrichtungskonzepte, von Industrial Style bis skandinavisches Design sind viele Kombinationen möglich.

Die moderne 1 flammige Vintage Korblampe mit einem Durchmesser von 52cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Stehleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht.

* über den Fußschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Natur
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 52 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,625 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, led, Steh-lampen, Stehleuchten, mit, lampen-Schirm, standleuchte, ausgefallene, moderne, außergewöhnliche, boho, style, skandinavisch-e, korb-geflecht, tripod, dreibein, schwarz, wohnzimmer-lampe, Schlafzimmer-lampe, ecke, korblampen, korbleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,27*
€ 157,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,06*
€ 155,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,93*
€ 139,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,47*
€ 121,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
4030LM132
ab € 118,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
4090LM167
ab € 111,15*
Ähnlich
meineWunschleuchte
156LM79S
ab € 82,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.