| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-4090LM167 Herst.-Nr.: 4090LM167 EAN/GTIN: 4260688152262 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbare LED Tripod Stehlampe mit großem Metallgeflecht Lampenschirm Angesagte Dreibein LED Stehleuchte mit höhenverstellbarem Metallstativ und Drahtkorb Metallschirm Diese auffällige Stehleuchte bietet zeitgemäßes Design im angesagten Retro Stil. Ihr einzigartiger Look macht die Leuchte zu einem attraktiven Blickfang in Ihrem Zuhause. Die moderne Kombination zwischen Holz und silberfarbigem Metall im Antik Look verleihen dieser großen Stehlampe einen unverwechselbaren Charakter. Für schöne Lichtspiele sorgt der Leuchtenschirm, der im Raum ein schönes Muster aus Licht und Schatten kreiert. Die höhenverstellbare Standleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, sie wird mit einer 6 Watt Filament LED mit 680 Lumen & 2700 Kelvin geliefert. Ob als stylishe Stehlampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäße Leselampe in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. in einer gemütlichen Bar oder im Büro. Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.ng! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber antik | Abmessungen: | Durchmesser: 69 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 150 cm bis 186 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3 kg | Produktart: | Stehleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Stehleuchten, Standlampen, Stehlampen, Korblampe-n, Korbleuchte-n, Draht-geflecht, Korb-Geflecht, Gitterleuchte-n, Gitterlampe-n, Esstisch-leuchte, Industrie-design, Industrial, Fabriklampe, Dreifuß, 3, Beine, Drei-Bein, Tripod, Studiolampe, mit, Schirm, ausgefallene |
| | |
| |