| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-4030LM132 Herst.-Nr.: 4030LM132 EAN/GTIN: 4260688151609 |
| |
|
| | |
| Geflochtene Tripod LED Stehlampe Korbleuchte mit Sisal Lampenschirm Stylishe Sisalschirm LED Stehlampe mit Korbgeflecht und Tripod aus schwarzem Metall Für ein gemütliches Zuhause ist diese Tripod Stehleuchte die richtige Wahl - Sie verleiht Ihren Räumlichkeiten Gemütlichkeit und wird gleichzeitig zu einem Dekorationselement! Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Diese Stehleuchte kombiniert den matt schwarzen Tripod Leuchtenfuß aus Metall mit einem Sisallampenschirm in Korbgeflecht Optik. Die Sisallampe fügt sich besonders in klassische und rustikale Wohnstile ein und setzt durch den Lampenschirm aus Sisal einen besonderen Akzent. Dadurch wirkt die Leuchte modern und dekorativ und wird zu einem Highlight in jedem Raum. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Standlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als als Eyecatcher in Fluren und Dielen, oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese LED Dreibein Stehlampe gewiss gerecht. * Inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen Warmweiß Auch zu finden unter: Flurbeleuchtung, Fadenlampen, Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Braun | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Standleuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Tripod, mit, Dreibein, Drei-fuß, 3, Bein-en, Korb-Geflecht, Optik, Korbleuchte, Rattan-Schirm, Korblampe, Wohnzimmer-lampen, Galerie-beleuchtung, Schlafzimmer-lampen, Sisal-Lampe, Seil-Lampe, stylishe, ausgefallene, Flur, coole |
| | |
| |