Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-GRIDLPT
Hersteller:
     ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
     GRIDLPT
EAN/GTIN:
     4260647053579
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Retro Stehleuchte LED GRID mit schwenkbarem Gitterschirm aus Metall Anthrazit

Moderne LED Metallstehleuchte im Retro Stil.

Diese auffällige Stehleuchte ist schon im Hellen ein wahrer Hingucker! Der 43 cm große Gitterschirm aus Metall verleiht dieser Dreibein- Innenleuchte einen modernen und zeitlosen Flair.

Der Korpus der insgesamt 146 cm hohen Standleuchte besteht aus anthrazitfarbigem Metall. Der gitterförmige Reflektor sorgt für ein faszinierendes, indirektes Licht, welches der Stehlampe GRID ihren unverwechselbaren Charakter verleiht.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer besonderen Standleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallene Retro Standlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Bürolampe für Ihre Geschäftsräume suchen, ist diese moderne Stehleuchte garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, mit welcher Art von Standlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Dielenlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Stehlampe im Retro Stil wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Dreibein-Leuchte verfügt über einen Schnurschalter für Ein/Aus. Sie ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines dekorativen Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 660 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Innenleuchten, moderne Stehlampen, Stehlampe Gold, Design Stehleuchten, Flurlampen, Büroleuchten, Bürolampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 146 cm, Durchmesser: 43 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 660 Lumen = 660 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Metallstehleuchten, Designerlampen, zum, Aufstellen, mit, Gitterschirm, LED, Reflektor, Lampenschirm, Schnurschalter, Dreibeinstativ, für, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Leseecke, Büro, aus, Metall, Anthrazit, drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,93*
€ 80,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
404600S-332
ab € 71,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
408290LM179
ab € 79,84*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
9011LGO
ab € 90,58*
Ähnlich
TRIO Leuchten
408200LM179
ab € 63,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.