Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm
LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm
LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm
LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm
LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm
LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm
Artikel-Nr.:
     1609-40340S167
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     40340S167
EAN/GTIN:
     4260647054781
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Dreibein Stehleuchte mit schwenkbarem Reflektor, H: 157cm

Angesagte Dreibein LED Stehleuchte mit Holzstativ und schwenkbarem Metallschirm Reflektor in Silber Antik.

Die moderne Kombination zwischen Holz und silberfarbigem Metall im Antik Look verleihen dieser 157cm hohen Stehlampe ihren unverwechselbaren Charakter. Die silberfarbige Abdeckung, hinter der das Leuchtmittel platziert wird, rundet hervorragend das moderne Design dieser hochwertigen Stehleuchte ab.

Die Standleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Stehlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Leselampe in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. in einer gemütlichen Bar oder im Büro.

Die Dreibein-Leuchte verfügt über einen Fußschalter für Ein/Aus und ist mit einer E27 Fassung für max. 60 Watt ausgestattet. Die Leuchte wird inklusive einem austauschbarem 7 Watt LED mit 806 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Das enthaltene Leuchtmittel ist über den Fußschalter der Leuchte stufenweise dimmbar.
Über einmaliges Schalten schaltet sich das Leuchtmittel ein; durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Silber antik - Holz
Abmessungen:
Höhe: 157,5 cm, Durchmesser: 66 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 41 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, stehleuchte, led, standleuchte, standlampe, dreibein, tripod, retro, schwenkbar, metall, lampenschirm, industrie-design, für, wohnzimmer, schlafzimmer, esszimmer, flur-beleuchtung, ecke, studio-lampe, studio-leuchte, vintage, silber, dimmbar-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 129,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,15*
€ 194,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,60*
€ 193,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,44*
€ 182,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,42*
€ 173,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,66*
€ 154,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
9011LGO
ab € 90,59*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
GRIDLPT
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.