Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM84
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM84
EAN/GTIN:
     4262442790956
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 152-160cm

Naturmaterialien liegen voll im Trend!

Diese Dreibein Stehleuchte vereint einen modernen Look mit dem gemütlichen Flair von Echtholz.

Der hochwertige Lampenschirm ist aus sandfarben beigem Leinenstoff (innen Weiß) gefertigt und hat einen Durchmesser von 38cm. Er steht in perfekter Symbiose mit dem Holzgestell aus geölter Eiche und matt schwarzem Metall.

Als besondere Finesse lässt sich die Stehleuchte über die Schirmhalterung in der Höhe verstellen und passt sich so mit einer Gesamthöhe von 152-160cm Ihren persönlichen Gegebenheiten individuell an. Über einen Zugschalter am Lampenschirm lässt sie sich zudem komfortabel bedienen.

Die Stehleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive austauschbarer LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 7 Watt und 806 Lumen Warmweiß geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und lassen sich über den Zugschalter der Stehleuchte in 3 Stufen dimmen.

Ob als auffällige Design Wohnzimmerlampe, auf einer Galerie oder auch als Blickfang in großzügigen Eingangsbereichen - mit dieser exklusiven Stehleuchte verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff
Farbe:
Beige, Holz, Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Durchmesser: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 38 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 152 cm bis 160 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Stehleuchte-n, Standlampe-n, teleskoplampe-n, Holzlampe-n, Holzleuchte-n, Holz-fuß, LED, Dreibein, 3, Beine, Lampen-schirm, Stoff-schirm, Leinen, Design-er, dimmbar-e, höhen-verstellbar, modern-e, ausgefallen-e, schöne, mit, für, Wohnzimmer-lampen, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 288,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 352,49*
€ 419,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 339,34*
€ 403,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 327,04*
€ 389,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 317,65*
€ 378,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 288,83*
€ 343,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM23
ab € 254,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM80
ab € 392,06*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM79
ab € 392,02*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15578LMS
ab € 133,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.