Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm
LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM80
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM80
EAN/GTIN:
     4262442790949
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

LED Stehlampe mit Dreibein Holzfuß & Lampenschirm Leinen Beige, Höhe 140-164cm

Naturmaterialien liegen voll im Trend!

Diese Tripod Stehlampe vereint einen modernen Look mit dem gemütlichen Flair von Echtholz.

Der hochwertige Lampenschirm ist aus beigefarbenem Leinenstoff (innen Weiß) gefertigt und hat einen Durchmesser von 45cm. Er steht in perfekter Symbiose mit dem Stativ Holzfuß aus geölter Eiche.

Als besondere Finesse lässt sich die Stehlampe über die schwarze Schirmhalterung in der Höhe verstellen und passt sich so mit einer Gesamthöhe von 140-164cm Ihren persönlichen Gegebenheiten individuell an. Über einen Zugschalter am Lampenschirm lässt sie sich zudem komfortabel bedienen.

Die Stehleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive austauschbarer LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 7 Watt und 806 Lumen Warmweiß geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und lassen sich über den Zugschalter der Stehleuchte in 3 Stufen dimmen.

Ob als Wohnzimmerlampe im angesagten skandinavischen Design, auf einer Galerie oder auch als Blickfang in großzügigen Eingangsbereichen - mit dieser exklusiven Stativ Stehleuchte verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff
Farbe:
Beige, Holz, Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Durchmesser: 54 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 45 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 140 cm bis 164 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Stehleuchte-n, Standlampe-n, Holzlampe-n, Holzleuchte-n, Holz-fuß, Stativ-Lampe, LED, Dreibein, Tripod, 3, Beine, Lampen-schirm, Stoff-schirm, Leinen, Design-er, dimmbar-e, modern-e, ausgefallen-e, skandi-navisch, mit, aus, für-s, Wohnzimmer-lampen, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 392,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 467,69*
€ 556,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 457,90*
€ 544,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 443,09*
€ 527,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 429,84*
€ 511,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 392,06*
€ 466,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4091LM307
ab € 224,02*
Ähnlich
meineWunschleuchte
40LM140
ab € 154,10*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4012LM101
ab € 102,54*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15578LMS
ab € 133,04*
Ähnlich
meineWunschleuchte
402LM64
ab € 128,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.