Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm
Artikel-Nr.:
     1609-15578LMS
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15578LMS
EAN/GTIN:
     4262382963663
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm

Ausgefallene LED Stehleuchte mit anthrazitfarbigem Stoffschirm und Holzoptik Elementen

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Stehlampe ergänzt mit ihrem schlichten Design jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Skadinavischem Charakter oder minimalistische Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank dem angesagten Materialmix aus anthrazitfarbigem Stoff und MDF in Holzoptik schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer besonderen Standleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallenen Standlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Bürolampe für Ihre Geschäftsräume suchen, ist diese moderne Stehleuchte garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, mit welcher Art von Standlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Dielenlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, diese Stofflampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Über den Fußschalter können Sie die Stehleuchte jederzeit bequem bedienen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

* Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
* Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Fußschalter
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Anthrazit - Holz
Abmessungen:
Höhe: 155 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,08 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Stofflampe-n, mit, LED, Fußschalter, Lampenschirm, Design-Klassiker, für-s, Wohnzimmer, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Esstisch, Jugendzimmer, Leseecke, aus, Holz-Lampe, stehende, ausgefallene, skandinavisch-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 132,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,95*
€ 198,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,40*
€ 198,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,01*
€ 185,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,81*
€ 177,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,59*
€ 157,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
4012LM101
ab € 103,23*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4019LM367
ab € 117,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
403900LM211
ab € 91,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.