Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
Artikel-Nr.:
     1609-40LM140
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     40LM140
EAN/GTIN:
     4260618140925
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Standlampe

LED Stehlampe mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm

Diese klassisch designte Stehlampe mit flexiblem Leselicht ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Ihr harmonisches Design macht sie zu einem angenehmen Blickfang.

Die beiden konisch geformten Stoffschirme sind aus beige sandfarbenem Leinen gefertigt. Der obere Lampenschirm hat einen Durchmesser von 40 cm. Er verleiht der Stehlampe eine stilvolle Optik, welche sich perfekt mit dem silbernen Leuchtenkorpus ergänzt.

So passt sich die Stehleuchte, die eine Höhe von insgesamt 175 cm hat, allein durch ihre ansprechende Erscheinung jeder Umgebung perfekt an. Darüber hinaus lässt sie sich über einen am Schirm angebrachten Zugschalter für Ein/Aus komfortabel bedienen.

Zusätzlich ist die Standlampe mit einer kleinen Leselampe ausgestattet. Diese kann über den flexiblen Arm individuell ausgerichtet und mit einem am Leuchtenkopf angebrachten Kippschalter getrennt ein- und ausgeschaltet werden.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer elgeanten Stehlampe für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Oder möchten Sie beim Lesen eine gezielte und effektive Beleuchtung haben und suchen hierfür eine schöne Leseleuchte? - Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an Ihre Wohnraumbeleuchtung haben, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leselampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Stehleuchte wird ihm garantiert gerecht!

Die Stehlampe ist mit einer E27 und einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel (1x E27 mit 6 Watt + 1x E14 mit 3,5 Watt) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 175 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Stehleuchte-n, Standleuchte-n, Standlampe-n, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Lesen, LED, Design-klassiker, Lampen-schirm, Stoff-schirm, Stofflampe-n, Metall, beige, silber, für, mit, aus, zum, rund, groß-e, hinter, Wohnzimmer-lampen, Wohnzimmerleuchte-n, Sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 154,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,20*
€ 228,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 191,09*
€ 227,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,06*
€ 213,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,54*
€ 207,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,10*
€ 183,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
400400LM107
ab € 111,16*
Ähnlich
meineWunschleuchte
403900LM211
ab € 91,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.