Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM59
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM59
EAN/GTIN:
     4262442792608
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe 3flammig Schwarz Stoffschirme innen Gold - Höhe 130cm

Elegantes Design mit glanzvoller Lichtwirkung - das verspricht diese 3flammige Stehlampe mit dimmbarem LED Leuchtmittel!

Der eckige, matt schwarze Metallrahmen steht in perfekter Harmonie mit den drei zylinderförmigen, schwarzen Stoffschirmen. Diese sind von innen goldfarben und unterstreichen das stilvolle Gesamtdesign der Stehlampe.

Mit einer Gesamthöhe von 130cm und einer Breite von 20cm kommt die kleine, aber feine Stehlampe in jedem Wohnraum gut zur Geltung. Egal, ob freistehend, als Blickfang in einer Wohnzimmer Ecke platziert oder neben Couch und Sofa - diese Bodenleuchte macht einfach überall eine gute Figur.

Ausgestattet mit drei E27 Fassungen wird die Stehleuchte mit passenden LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über den Fußschalter der Leuchte nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,51 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Stehleuchte-n, Standleuchte-n, Bodenlampe, Bodenleuchte, innen, stehend-e, LED, dimmbar, Lampenschirm, Metall, Stoff-schirm, schwarz, gold, 3, flammig, mehrflammig, klein-e, modern-e, Design-er, schöne, elegante, mit, für-s, Wohnzimmer-lampe, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 197,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,24*
€ 295,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,93*
€ 290,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,60*
€ 268,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,92*
€ 262,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,33*
€ 234,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM30
ab € 231,37*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40495
ab € 301,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM43
ab € 214,16*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM19
ab € 345,43*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM18
ab € 423,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.