Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm
Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm
Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm
Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm
Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm
Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM19
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM19
EAN/GTIN:
     4262382961409
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehlampe 3flammig Schwarz mit Rauchglas & LED dimmbar - Höhe 130cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 3flammige Stehlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Designstehleuchte setzt sich aus einem geradlinigen, 24x24cm großen Leuchtenkorpus aus schwarzem Metall sowie drei zylinderförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 18cm (Schirmhöhe jeweils 25cm) zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt die 130cm hohe Stehlampe als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum.

Die Standleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 7 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über den Fußschalter der Leuchte in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 24 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (1800 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,92 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Stehleuchte-n, Bodenleuchte-n, LED, ausgefallene, Vintage, Style, 3, drei-flammig, mehrflammig, Lampenschirm, Rauch-Glas, Glas-Lampe, Glas-Schirm, Zylinder, eckig, kleine, innen, Industrial, dimmbar, für, mit, aus, Wohnzimmer, Galerie-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 346,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 415,12*
€ 493,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 404,96*
€ 481,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 390,02*
€ 464,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 379,24*
€ 451,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 346,69*
€ 412,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426810132
ab € 141,36*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM03
ab € 278,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
155LM60S
ab € 272,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40193LM032
ab € 116,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM18
ab € 422,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.