| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-404LM43 Herst.-Nr.: 404LM43 EAN/GTIN: 4262442790871 |
| |
|
| | |
| Stehlampe 3flammig 133cm LED dimmbar, Metall Schwarz Lampenschirme Seegras Naturmaterialien liegen voll im Trend. Sie verbreiten eine warme Behaglichkeit und setzen harmonische Akzente. Diese 3flammige Stehlampe strahlt einen gemütlichen Hauch des angesagten Boho Styles aus. Mit ihren jeweils 13cm großen Lampenschirmen aus geflochtenem Seegras, einer Gesamthöhe von 133cm und dem schwarzen Metallrahmen kommt die Stehleuchte in jedem Wohnraum perfekt zur Geltung. Egal, ob freistehend, als Blickfang in einer Wohnzimmer Ecke platziert oder neben Couch und Sofa - diese Bodenleuchte macht einfach überall eine gute Figur. Ausgestattet mit drei E14 Fassungen wird die Stehleuchte mit passenden LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über den Fußschalter der Stehlampe in drei verschiedene Helligkeitsstufen, sowie An-Aus schalten. So können Sie die natürliche Lichtatmosphäre noch einmal ganz nach persönlichem Wunsch unterstreichen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Naturmaterial | Farbe: | Schwarz, Natur | Abmessungen: | Höhe: 133 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,73 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Stehleuchte-n, Bodenlampe, Bodenleuchte, LED, dimmbar, innen, mit, hinter, Lampen-schirm, Design, ausgefallene, Boho, Style, Vintage, Korblampen, Korb-geflecht, geflochten, Naturmaterial-ien, 3, mehr-flammig, Wohnzimmer, Ecke, Couch |
| | |
| |