Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm
LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM28
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM28
EAN/GTIN:
     4262382961508
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe mehrflammig Schwarz mit Rauchglas - Höhe 142,5cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, mehrflammige Stehlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Stehlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Designstehleuchte setzt sich aus einem geradlinigen, 22x22 cm breiten Leuchtenkorpus aus sandschwarzem Metall sowie vier zylinderförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 8,5 cm (Schirmhöhe jeweils 11 cm) zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt die 142,5 cm hohe Stehleuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequem zu bedienendem Kippschalter am Leuchtenkorpus leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in Fluren oder im Wintergarten.

Die Stehlampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 142,5 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,3 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Stehleuchte-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Lampenschirm-e, Glas-schirm, Rauchglas, 4, vier-flammig, mehrflammig, LED, mit, für-s, Vintage, Retro, Style, Industrie-design, Industrielook, Industrial, ausgefallene, Wohnzimmer-lampen, Wohnzimmerleuchte-n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 136,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,71*
€ 205,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,45*
€ 202,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,76*
€ 191,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,83*
€ 185,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,68*
€ 162,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM03
ab € 278,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
155LM60S
ab € 271,17*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40193LM032
ab € 116,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM19
ab € 346,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.