Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM03
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM03
EAN/GTIN:
     4260768179622
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 3flammige Vintage Stehlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Stehlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Designstehleuchte setzt sich aus einem geradlinigen Leuchtenkorpus aus schwarzem Metall sowie drei kolbenförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 16 cm (Schirmhöhe jeweils 20 cm) zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt die 130 cm hohe Stehleuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequemem Fußschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in großzügigen Fluren oder im Wintergarten.

Die Standleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Fußschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 700 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Stehleuchte-n, Bodenleuchte-n, LED, ausgefallene, Vintage, Style, 3, drei-flammig, mehrflammig, Lampenschirm, Rauch-Glas, Glas-Lampen, Glas-Schirm, Kugel-Lampe, klein-e, innen, Industrial, dimmbar, für, mit, aus, Wohnzimmer, Galerie-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 276,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,59*
€ 402,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 334,47*
€ 398,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 312,19*
€ 371,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 305,79*
€ 363,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 276,01*
€ 328,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426810132
ab € 141,20*
Ähnlich
meineWunschleuchte
155LM60S
ab € 269,79*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40193LM032
ab € 117,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.