Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Partydekoration
>
Kerzen
>
Windlicht
>
LED-Windlicht
>
Artikel
2er Set Kleine LED Deko Solar Windlichter mit Flammeneffekt, Höhe 9cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-367S03
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
367S03
EAN/GTIN:
4262442797375
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
LED-Windlicht
Windlicht LED
2er Set Kleine LED Deko Solar Windlichter mit Flammeneffekt, Höhe 9cm
2er Set Kleine LED Deko Solar Windlichter
Diese kleinen solarbetriebenen Windlichter bestehen aus grauem Edelstahl und haben einen transparenten Lampenschirm, in dessen Inneren sich eine kleine LED Flamme mit einer Leistung von 0,02 Watt und 1.800 Kelvin in warmweiß befindet. Die Außenleuchten werden tagsüber über ein Solarpanel aufgeladen, der inkludierte AAA NiMh Akku ist austauschbar.
Über den praktischen Schiebeschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten.
Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf der Terrasse oder auf dem Gartentisch - diese Leuchten sorgen für ein gemütliches Ambiente in Ihrem Outdoor Bereich oder entspannte Abende auf dem Balkon.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Grau - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,02 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (1800 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,07 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
,
Glaswindlicht
,
Wind-Licht
,
Windlicht
,
Windlichtglas
,
glas windlicht
,
solarleuchte
,
solarlampe
,
solarbeleuchtung
,
solar-licht
,
gartenleuchte
,
gartenlampe
,
garten-beleuchtung
,
windlicht
,
außenleuchte
,
außenlampe
,
draußen
,
outdoor
,
deko
,
terrassenlampe
,
terrassenleuchte
,
balkon-lampen
,
terrasse-nbeleuchtung
,
außenbeleuchtung
,
tisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,73*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
€ 7,10*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
€ 7,12*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
€ 7,52*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
€ 9,86*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
€ 18,43*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
€ 24,05*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
€ 30,78*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
€ 24,03*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
€ 35,60*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
€ 12,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.