Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26437586
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.009.37
EAN/GTIN:
     8711387052514
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar betriebenes LED Licht in einem Stein Design, aus Plastik.

• Material: Plastik
• Betrieb: Solar + 2xAA Akkus (mitgel.)
• Licht: 3 LED 0,06W
• Gewicht: 540 g
• Abmessungen: 175x134x143 mm
• Farbe: grau • Material:Plastic
• Battery:Solar + 2xAA incl.
• Light:3 LED 0.06W
• Weight:540 g
• Dimensions:175x134x143 mm
• Colour:Grey
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Autonomie-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
125 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Braun
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
3
Gesamtleistung
0.18 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5 h
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
5000.154-2
ab € 12,51*
Ähnlich
RANEX
5000.154-4
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.