| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CSOL01 Herst.-Nr.: CSOL01 EAN/GTIN: 5410329444044 |
| |
|
| | |
| Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser dekorativen LED Solarleuchte! Sie können diese Solar Gartenleuchte einfach überall in Ihrem Garten platzieren. Allein im Hellen ist die Solarlampe schon ein toller Blickfang. Der weiße Korpus passt sich seiner Umgebung harmonisch an und verzaubert mit einem weißen LED Licht. Und das alles ohne Strom! Die Solarlampe ist mit einem Ein/Aus Schalter und einer wiederaufladbaren NiMh-Batterie ausgestattet, die sich tagsüber bei Sonnenschein automatisch auflädt. Sie können die Gartenlampe in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung. Hängen Sie den Lampion in Bäume und Büsche oder stellen Sie ihn auf den Tisch, kreieren Sie eine gemütliche Atmosphäre für Feiern, Grillparties oder ruhige Abende auf der Terrasse. Die Solarlampe hat einen Durchmesser von 25 cm. Auch zu finden unter: Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, CSOL01, Solar-Tischleuchte, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Tischleuchte, tischlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Solarlampen, Solarlaterne, Laterne, Hängeleuchte, Hängelampe, Gartenlaterne, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht, Perel, Velleman |
| | |
| |