Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Bewegungsmelder Edelstahl beschichtet, 120° / 12 m, eckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatz Bewegungsmelder Edelstahl beschichtet, 120° / 12 m, eckig
Einsatz Bewegungsmelder Edelstahl beschichtet, 120° / 12 m, eckig
Einsatz Bewegungsmelder Edelstahl beschichtet, 120° / 12 m, eckig
Einsatz Bewegungsmelder Edelstahl beschichtet, 120° / 12 m, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-3540
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3540
EAN/GTIN:
     4004282435402
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz

Einsatz Bewegungsmelder Edelstahl beschichtet, 120° / 12 m, eckig

Hochwertiger Einsatz Bewegungsmelder ohne Rahmen für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.

Dieser schlichte aber doch sehr elegante Bewegungsmelder stammt aus der Schalterprogramm-Serie Modul.

Die Besonderheit dieser Serie ist, das beim berühren der Oberfläche keine Fingerabdrücke hinterlassen werden.

Dieser Bewegungsmelder hat einen Erfassungsbereich von 120° x 12 m, und Sie können eine Zeit von 5 Sekunden bis 12 Minuten einstellen.

Im Lieferumfang ist nur der Bewegungsmelder enthalten und wird ohne Rahmen geliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Einsatz Bewegungsmelder ohne Rahmen
* inkl. Rahmen
* Serie: Inox
* Relaissteuerung
* Erfassungsbereich: 120° / 12 m
* Max. 500 Watt Glühlampen
* Max. 150 Watt Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen
* Einstellzeit: 5-15 Sekunden bis 8-12 Minuten
* einstellbares Lux-Level
* Material: Edelstahl beschichtet
* Form: eckig
* Breite: 8,4 cm x Länge: 8,4 cm x Tiefe: 5,3 cm
Weitere Informationen:
AC Eingangsspannung:
230 V
Erfassung:
max. 12 m
Zeit:
5 sek. bis 12 min.
Gehäuse:
Edelstahl beschichtet
Testmodus:
Höhe 8,4 cm x Breite 8,4 cm x Tiefe 5,3 cm
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 3540, GAO, EverFlourish, Melder, Inox, Schalter, Wandbewegungsmelder, Relais, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3533
ab € 3,82*
Ähnlich
GAO
3534
ab € 6,90*
Ähnlich
GAO
3535
ab € 9,41*
Ähnlich
GAO
3532
ab € 24,11*
Ähnlich
GAO
3525
ab € 10,32*
Ähnlich
GAO
3523
ab € 9,21*
Ähnlich
GAO
3521
ab € 9,25*
Ähnlich
GAO
3520
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.