Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Rahmen / Blende, Edelstahl beschichtet, für den Innenbereich, eckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1-fach Rahmen / Blende, Edelstahl beschichtet, für den Innenbereich, eckig
1-fach Rahmen / Blende, Edelstahl beschichtet, für den Innenbereich, eckig
1-fach Rahmen / Blende, Edelstahl beschichtet, für den Innenbereich, eckig
1-fach Rahmen / Blende, Edelstahl beschichtet, für den Innenbereich, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-3533
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3533
EAN/GTIN:
     4004282435334
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gao 1fach rahmen

1-fach Rahmen / Blende, Edelstahl beschichtet, für den Innenbereich, eckig

Hochwertiger 1-fach Rahmen für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.

Dieser schlichte aber doch sehr elegante 1-fach Rahmen stammt aus der Schalterprogramm-Serie Inox.

Die besonderheit dieser Serie ist, das beim berühren der Oberfläche keine Fingerabdrücke hinterlassen werden.

Im Lieferumfang ist nur der 1-fach Rahmen enthalten und wird ohne Schalter geliefert.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Material: Edelstahl beschichtet
* Farbe: Titan
* Form: eckig
* Breite: 8,4 cm x Länge: 8,4 cm x Tiefe: 1,0 cm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 3533, GAO, EverFlourish, 1-fach Rahmen, Blende, Schalterblende, Steckdosenblende, Schalter, Steckdose, 1fach, Gira, Kopp, Busch, Viko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3540
ab € 26,80*
Ähnlich
GAO
3532
ab € 24,11*
Ähnlich
GAO
3525
ab € 10,32*
Ähnlich
GAO
3523
ab € 9,21*
Ähnlich
GAO
3521
ab € 9,25*
Ähnlich
GAO
3522
ab € 8,42*
Ähnlich
GAO
3520
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.