Einsatz Kontrollschalter, Edelstahl beschichtet, für den Innenbereich, eckig
Hochwertiger Einsatz Kontrollschalter für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.
Dieser schlichte aber doch sehr elegante Kontrollschalter stammt aus der Schalterprogramm-Serie Inox.
Dieser Kontrollschalter kann als 1-poliger Ausschalter oder als Wechselschalter angeschlossen werden.
Die Glimmlampe leuchtet bei eingeschaltetem Verbraucher - zur Überwachung
des Schaltzustandes.
Die besonderheit dieser Serie ist, das beim berühren der Oberfläche keine Fingerabdrücke hinterlassen werden.
Im Lieferumfang ist nur der Kontrollschalter enthalten und wird ohne Rahmen
geliefert.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* Einsatz Kontrollschalter
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Edelstahl beschichtet
* Farbe: Titan
* Form: eckig
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,4 cm x Länge: 8,4 cm x Tiefe: 3,5 cm