Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-33785S2
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     33785S2
EAN/GTIN:
     4262442790246
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Solarleuchten 4er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm

Mit einem naturnahen Design passt dieses Solarleuchten 4er Set so gut wie in jedem Outdoor-Bereich. Die in grauer Steinoptik gehaltenen 45,5cm großen Sockelleuchten können durch die Nutzung des Erdspießes schnell montiert und flexibel eingesetzt werden.

Ausgestattet mit der Schutzart IP44 können Sie diese Erdspießleuchten als Wegeleuchten für die Einfahrt, Gehweglampen, stimmungsvolle Solarlichter für das Blumenbeet oder als Sockelleuchten für den Garten zum Einsatz bringen.

Da diese Gartenleuchten solarbetrieben sind, können diese unabhängig vom Stromnetzt überall auf Ihrem Grundstück platzieren werden.

Das fest verbaute LED Modul der jeweiligen Solarlampen hat eine Leistung von 0,1 Watt und sorgt bei vollständiger Aufladung bis zu 8 Stunden für eine effektive und kaltweiße Außenbeleuchtung.

Über einen integrierten Ein/Aus-Schalter können diese Solarleuchten unabhänging vom Dämmerungssensor nach Lust und Laune bedient werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 45,5 cm, Durchmesser: 7,7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,1 Watt)
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 400 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte 4er set, Solar-Leuchten, Solarlampe-n, Wegbeleuchtung, Weglampe-n, Gehwegleuchten, Gehweglampen, Erdspießleuchte-n, Garten-Beleuchtung, Gartenleuchten, mit, Erdspieß, für, den, außen, Outdoor, ohne, Strom-Kabel, IP44, Schutzklasse, Stein-Optik, Sockelleuchte-n, Bodenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,51*
€ 58,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
CSOLS09D4
ab € 18,89*
Ähnlich
Konstsmide
7808S000
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.