| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-307S03 Herst.-Nr.: 307S03 EAN/GTIN: 4260581496418 |
| |
|
| | |
| 2er SET LED Wandlampen dimmbar, Schwanenhals Leselampen Wandmontage Rundum flexibel: Dieses 2er SET LED Wandlampen & Leselampen besticht nicht nur durch ein ansprechendes Design, sondern vor allem durch die besonderen Features. Der Korpus sowie der Flexarm der beiden Wandlampen bestehen aus silberfarbenem Metall. Die Wandlampen haben eine Ausladung von jeweils etwa 48cm, einen Durchmesser von 4cm (Leuchtenkopf) sowie eine Höhe von max. 56,5cm. Sie sind mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden können. Per Gestensteuerung können Sie die Leselampen bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchten ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen. Das in jeder Lampe fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 420 Lumen in Warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 56,5 cm, Tiefe: 48 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 4 cm | Kabellänge: | 1 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Gestensteuerung | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,457 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innen, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Schwanenhals-lampe, Bett-lampe, Bettleuchte-n, LED, mit, für-s, Kabel, Stecker, Steckdose, und, dimmbar-e, verstellbar-e, schwenkbar-e, Schlafzimmer, Wohnzimmer |
| | |
| |