| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-304S54 Herst.-Nr.: 304S54 EAN/GTIN: 4262442792738 |
| |
|
| | |
| 2er SET kleine LED Wandlampen mit Schalter, Opalglas Weiß / Silber, Höhe 9cm Modern und funktional sind die schlichten, aber schönen Wandlampen im 2er SET. Die Up and Down Wandlampen vereinen einen zeitgemäßen Look mit einer gemütlichen Lichtatmosphäre. Die kleinen Wandlampen haben eine Wandausladung von jeweils 10cm. Der zylinderförmige Lampenschirm aus weißem Opalglas hat eine Breite von 8cm und eine Höhe von 9cm. Er steht in perfekter Harmonie mit dem silber matten Korpus, an dem sich zur komfortablen Bedienung ein Ein/Aus Schalter befindet. Ihr gesamtes Spektrum eröffnen die Up and Down Lampen dann im eingeschalteten Zustand: Die mitgelieferten, austauschbaren G9 LED Leuchtmittel sorgen mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und 300 Lumen in Warmweiß für eine behagliche Beleuchtung und machen die Wandlampen zu individuellen Lichtobjekten. Ob als moderne Wohnzimmerlampen, als Wand Nachttischlampen neben dem Bett im Schlafzimmer oder als indirekte Beleuchtung von Fluren, Dielen und Treppenaufgängen - mit diesen attraktiven Up and Wandlampen verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Opal - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 300 Lumen = 300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Up, Down, and, innen, indirekte-s, Licht, für, die, und, mit, Schalter, Opal-Glas, klein-e, Nachttischlampe-n, Wandmontage, Bett, Wohnzimmer, Flurlampe-n, Schlafzimmerlampe-n, Treppenhaus, Treppenaufgang, Flur-beleuchtung |
| | |
| |