| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30S511 Herst.-Nr.: 30S511 EAN/GTIN: 4260529930844 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot im 2er Set, Chrom, Spot drehbar Wenn Sie auf der Suche nach eleganten Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem 2er Set Designerlampen genau richtig! Die beiden LED Wandleuchten sind besonders schöne Accessoires für Ihren Wohnraum. Ihr angesagt schlichtes Design macht sie garantiert zu einem schicken Eyecatcher. Der Korpus der Wandleuchten besteht aus chromfarbenem Metall. Der 9 cm große Spot mit einer Abdeckung aus weißem Acrylglas erzeugt ein sehr effektives, angenehmes Licht und komplettiert das exklusive Erscheinungsbild der Wandlampen. Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die zwei Halbkreise des Spots in verschiedenen Richtungen zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Die fest eingebauten LED Module unterstreichen das besondere Lichterlebnis jeder Leuchte mit einer Leistung von jeweils 4 Watt, 420 Lumen sowie 3000 Kelvin in Warmweiß. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer modernen LED Wandleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer trendigen Wandlampe ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach extravaganten Schlafzimmerlampen oder zusätzlichen Büroleuchten sind, ist die Honsel Wandleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Wandleuchten Sie suchen und welchen Anspruch Sie an eine moderne Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Wandlampe wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Auch zu finden unter: Wandlampen, moderne Wandleuchten, Designerlampen, Wandleuchte Flur, Wandleuchten Wohnzimmer Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Tiefe: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Wandleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Wandlampen, schwenkbare Wandleuchte, schwenkbare Wandleuchten, schwenkbare Wandlampe, schwenkbare Wandlampen, LED Wandleuchte, LED Wandlampe, Honsel Wandleuchten, Honsel Wandlampen, Honsel Leuchten, Wohnraumleuchten, Wandspot, Wandspots, LED Wandspot, Wandspot LED, Wandspots LED, LED Wandspots, Wandleuchte schwenkbar, Wandleuchten schwenkbar, Wandlampe schwenkbar, Wandlampen schwenkbar, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, LED Wandleuchten, LED Wandlampen, Schlafzimmerbeleuchtung, Honsel, Donut |
| | |
| |