| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30302 Herst.-Nr.: 30302 EAN/GTIN: 4003694303026 |
| |
|
| | |
| Flexible Klemmleuchte LOLLAND Schwarz - Leselampe für Bett & Sofa Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wohnraumleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Klemmleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten genau richtig! Der flexibel einstellbare Klemmspot ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein klassisches Retro Design macht ihn garantiert zu einem angenehmen Blickfang. Die Oberfläche der Klemmlampe LOLLAND besteht aus Metall in Sandschwarz, der Flexschlauch ist in Nickel matt gehalten. Die Leuchte hat eine Ausladung von 65 cm, ist - je nach Einstellung des Flexschlauchs - zwischen 50 cm bis 100 cm hoch und lässt sich an allen Möbelstücken oder Regalbrettern mit einer Klemmbreite von 1 cm bis max. 6,5 cm befestigen. Über das Kabel mit Stecker können Sie den Retro Strahler an jeder Steckdose in Betrieb nehmen. Ein Schnurschalter für Ein/Aus sorgt für eine komfortable Bedienung. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob als Schreibtischlampe und Leseleuchte zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden oder sonstigem Möbelstück befestigt, diese vielseitige Spotlleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Klemmlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Tiefe: 65 cm | Höhenverstellbar: | Ja | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmleuchte, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, e27 sockel 25w, e27 sockel, steckdosenleuchte e27, Klemmleuchten, Klemmlampen, Leselampen, Leseleuchten, Spotlampen, Spotleuchten, Spotstrahler, Leselicht, Bettleuchten, Bettlampen, Bürolampen, Büroleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Reflektor, Lichtstrahler, Schwanenhalslampen, Möbelleuchten, Möbellampen, Couch, Sofa, Boxspringbetten, Kopfteil, Regalbrett, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, fürs, flexible, flexibel, Flexarm, verstellbare, schwarze, mit, zum, Lesen, Klemmen, Schnurschalter, und, Stromkabel, Stecker, Steckdose, Lampenschirm, innen, Metall, Retro, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung |
| | |
| |