Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO NADAL Tischleuchte Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRIO NADAL Tischleuchte Schwarz
TRIO NADAL Tischleuchte Schwarz
TRIO NADAL Tischleuchte Schwarz
TRIO NADAL Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99745279
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     525410132
EAN/GTIN:
     4017807457124
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Arbeitsplatzlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
570 mm
Breite
190 mm
Tiefe
460 mm
Gewicht
2220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
2600 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
6.8 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung
640 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-47
ab € 16,05*
Ähnlich
Fischer & Honsel
982S70
ab € 59,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.