Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 11, H 18, T 3 cm) IP65, 20 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 11, H 18, T 3 cm) IP65, 20 Watt
LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 11, H 18, T 3 cm) IP65, 20 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-2707212010
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2707212010
EAN/GTIN:
     4048599112632
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Baustrahler klappbar 1,8m Kabel (B 11, H 18, T 3 cm) IP65, 20 Watt

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser tragbare LED Baustrahler aus dem Hause Everflourish. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar.

Das hochwertige, silberfarben weiße Gehäuse der Arbeitsleuchte ist besonders flach. Mit seinem zierlichen Design nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Größe von gerade einmal 18,5 x 11,5 x 2,5 cm (HxBxT) überzeugt der Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 20 Watt und 1800 Lumen in Tageslichtweiß.

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sicher abstellen können. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Ständer einfach zusammenklappen und die ganze Leuchte platzsparend verstauen. Das Kabel mit Schuko-Stecker erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 180 cm.

Dank Schutzart IP65 ist der Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler - dieser LED Fluter ein einfach ein kleines Multitaltent!

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Baustellenfluter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 18,5 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 2,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, Arbeitsleuchten, Strahler, Flutlichtstrahler, Arbeitslampen, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, Bauleuchten, Baulampen, mit, für, LED, flacher, klappbarer, zusammenklappbarer, Ständer, außen, Outdoor, Außenbereich, IP65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 24,15*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 25,41*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
2707213010
ab € 20,68*
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A17Y
ab € 16,01*
Ähnlich
Perel
EWL312
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.