Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlichtstrahler tragbar, 17W, 1024 Lumen, IP65, 5000 Kelvin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Flutlichtstrahler tragbar, 17W, 1024 Lumen, IP65, 5000 Kelvin
LED Flutlichtstrahler tragbar, 17W, 1024 Lumen, IP65, 5000 Kelvin
LED Flutlichtstrahler tragbar, 17W, 1024 Lumen, IP65, 5000 Kelvin
LED Flutlichtstrahler tragbar, 17W, 1024 Lumen, IP65, 5000 Kelvin
Artikel-Nr.:
     1609-CLB2-A17Y
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CLB2-A17Y
EAN/GTIN:
     8711387150081
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED Flutlichtstrahler tragbar, 17W, 1024 Lumen, IP65, 5000 Kelvin

Ultraheller LED-Fluter ideal für Garten, Einfahrt oder Garage

* Robuste Konstruktion mit Softgrip - bestens geeignet für den Außenbereich
* Inkl. Ständer
* Robustes Metallgehäuse
* Abstrahlwinkel von 100 °
* Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
* Einfach zu installieren und wartungsfrei
* fest verbautes Leuchtmittel inkl.
* Kabellänge 500 cm
* 5000 Kelvin
* 1024 Lumen
* Geeignet für Innen- und Außenbereich
* IP65
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (max. 17 Watt)
Leistung Leuchtmittel ges.:
17 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 65
Eingangsspannung:
230V~50Hz
Weitere Suchbegriffe: CLB2-A17Y Smartwares Flutlichtstrahler, Fluter LED-Fluter LED-Strahler LED-Flutlicht, Außenbeleuchtung Werkstattbeleuchtung, Grundstücksbeleuchtung Einfahrtsbeleuchtung, Industrieleuchten Werkstattleuchten, Lagerleuchten, Garagenleuchten, Garagenstrahler, Werkstattstrahler, Industriestrahler, Einfahrtsstrahler, Carportstrahler, Bewegungssensoren, Bewegungsschalter, Bewegungserfassung, LED-Technologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.021.12
ab € 16,02*
Ähnlich
Smartwares
FCL-76003
ab € 16,38*
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.