| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EWL312 Herst.-Nr.: EWL312 EAN/GTIN: 5410329591922 |
| |
|
| | |
| Tragbarer Baustrahler LED Fluter Arbeitsscheinwerfer 20W mit 1,5m Kabel Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser tragbare LED Baustrahler mit "Soft Grip" Handgriffschutz aus dem Hause Perel. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar. Das gerippte Gehäuse der Arbeitsleuchte sorgt für eine maximale Wärmeabfuhr. Es besteht aus robustem Alu-Druckguss mit Hartglas. Mit seinem zierlichen Design nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Größe von gerade einmal 22,5 x 30 x 20 cm (BxHxT) überzeugt der Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 20 Watt und 1200 Lumen in Kaltweiß. Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sicher abstellen können. Das Kabel mit Schuko-Stecker erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 150 cm. Dank Schutzart IP65 ist der Perel Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler - dieser LED Fluter ist einfach ein kleines Multitaltent! * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Auch zu finden unter: LED Flutlichtstrahler, LED Außenscheinwerfer, LED Außenfluter, Scheinwerfer, Strahler LED, Außenstrahler, Außenfluter, LED Strahler außen, LED Scheinwerferlampe, Außenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Guss, Metall | Farbe: | Grau, Orange | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 22,5 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (max. 20 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 20 Watt | Lichtfarbe: | tageslichtweiß (6500 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 65 | Produktart: | Arbeitsleuchte | Kabel: | 150 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, perel baustrahler, EWL312, Perel, Arbeitsleuchte, Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Arbeitsscheinwerfer, LED Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, LED Arbeitsleuchten, LED Arbeitslampe, LED Arbeitslampen, Arbeitsleuchte LED, Arbeitsleuchten LED, Arbeitslampe LED, Arbeitslampen LED, LED Flutlichtstrahler, LED Fluter, LED Strahler, LED Flutlicht, LED Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, LED Außenfluter, LED Scheinwerfer, LED Scheinwerferlampe, LED Strahler außen, Strahler LED, LED Baustrahler, LED Arbeitsscheinwerfer, Außenlampe, Außenlampen, Baustellenlampe, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, Velleman |
| | |
| |