Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-2620011810
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2620011810
EAN/GTIN:
     4048599114377
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser LED Akku Baustrahler aus dem Hause REV. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr flexibel einsetzbar.

Das schwarz-rote Gehäuse der Arbeitsleuchte besteht aus robustem Kunststoff mit Kantenschutz. Mit einer kompakten Größe von 24 x 23cm nimmt der COB LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein und überzeugt dennoch mit einer starken Leistung von insgesamt 30 Watt, 3000 Lumen & 7000 Kelvin in Tageslichtweiß. Die Helligkeit lässt sich zusätzlich noch einmal in 2 Helligkeitsstufen (50 % oder 100 %) einstellen.

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie ihn sicher abstellen und mit dem regelbaren Befestigungsbügel noch einmal individuell ausrichten können.

Für eine kabellose Anwendung in allen Bereichen ist der Baustellenstrahler mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Dank des mitgelieferten Netzteil lässt dieser sich jederzeit flexibel aufladen. Bei voll geladenem Akku hat der Strahler eine Leuchtdauer von bis zu 2 Stunde (je nach eingestellter Helligkeitsstufe).

Mit Schutzart IP54 ist die Baulampe bei allen Arbeiten im Innenbereich & Außenbereich ein äußerst brauchbarer Helfer. Wird sie einmal nicht gebraucht, lässt sie sich flach zusammen klappen und platzsparend verstauen.

Alles in allem sind die Einsatzmöglichkeiten dieses Arbeitsscheinwerfers unumstritten: Sei es als LED Baustrahler, als LED Arbeitslampe und Flood Light oder als Bauleuchte in Werkstatt, Garage oder Schuppen - dieser LED Fluter ist ein echtes, kleines Multitaltent!
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Farbe:
Rot, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 23,1 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß (7000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 4 x Lithium Akku – 8000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,032 kg
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler ip54, led-baustrahler, COB, LED, Lampen, Leuchten, Baustrahler, Arbeitsleuchten, Strahler, Flutlichtstrahler, Arbeitslampen, Baustellenlampen, Baustellenstrahler, Baustellenleuchten, Bauleuchten, Baulampen, Scheinwerferlampe, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Handlampe, Akku, Batterie, mit, für, wetterfest, Ständer, außen, Outdoor, Außenbereich, IP54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,19*
€ 63,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,19*
€ 57,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EWL311
ab € 20,99*
Sonstiges
Perel
EWL511
ab € 17,42*
Sonstiges
Smartwares
10.021.12
ab € 15,97*
Sonstiges
Perel
EWSL311
ab € 40,97*
Sonstiges
Perel
EWL311CWSR
ab € 83,68*
Sonstiges
Perel
EWL311CW-R
ab € 42,53*
Sonstiges
Perel
EWL311NW-R
ab € 40,51*
Sonstiges
Perel
EWSL511
ab € 34,31*
Sonstiges
Perel
EWL312
ab € 21,67*
Sonstiges
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.