Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-EWSL511
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EWSL511
EAN/GTIN:
     4260581497576
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,5m Kabel (B 26, H 24, T 7 cm) IP65, 10 Watt

Diese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte im 2er SET eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus!

Die Arbeitsleuchte besticht durch Zuverlässigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Dieser Baustrahler sorgt für ein ideales Arbeitslicht in jedem Winkel und eignet sich als Begleiter bei diversen Handwerker- und Heimarbeiten oder als Helfer in Notsituationen.

Das gerippte Gehäuse der Arbeitsleuchte sorgt für eine maximale Wärmeabfuhr. Es besteht aus robustem Alu-Druckguss mit Hartglas. Mit einer Größe von 26 x 24 x 7 cm (BxHxT) nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein, und kann zum Verstauen oder Transportieren ganz einfach zusammengeklappt werden. Der Standfuß hält den Strahler sicher in Position. Der Winkel kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden

Die leistungsstarken fest verbauten LEDs erzeugen bis zu 1000 Lumen bei einer Leistung von 10 Watt & 4000 Kelvin. Betrieben wird die Arbeitsleuchte mit dem integrierten 1.5 m langen Kabel und eine Spannung von 220-240 V. Die LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.

Der Strahler kann überall dort eingesetzt werden, wo eine helle Beleuchtung gewünscht ist, z.B. Garten, Baustelle, Werkstatt, Keller, Garage, da er wetterfest ist. Geschützt nach Schutzart IP65 und somit geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Guss, Metall
Farbe:
Orange - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 7 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 750 Lumen = 750 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,908 kg
Produktart:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, LED, Arbeits-leuchten, Arbeits-lampen, Flutlicht-strahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampen, Arbeitsscheinwerfer, Außenlampen, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, für, außen, aussen, draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
EWL311CWSR
ab € 83,60*
Ähnlich
Perel
EWSL512
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.