Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Badezimmer Wandleuchte SPIEGEL mit Beleuchtung, 70 x 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmbare LED Badezimmer Wandleuchte SPIEGEL mit Beleuchtung, 70 x 56 cm
Dimmbare LED Badezimmer Wandleuchte SPIEGEL mit Beleuchtung, 70 x 56 cm
LED Badezimmer Wandleuchte SPIEGEL mit Beleuchtung, 70 x 56 cm
Dimmbare LED Badezimmer Wandleuchte SPIEGEL mit Beleuchtung, 70 x 56 cm
Dimmbare LED Badezimmer Wandleuchte SPIEGEL mit Beleuchtung, 70 x 56 cm
Artikel-Nr.:
     1609-26133
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     26133
EAN/GTIN:
     4001133261333
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Dimmbare LED Badezimmer Wandleuchte SPIEGEL mit Beleuchtung, 70 x 56 cm

Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen.

Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung mit Lampen fürs Bad kommt man so auch an diesem praktischen LED Badspiegel mit Beleuchtung aus dem Hause Honsel Leuchten nicht vorbei. Die Badezimmerlampe SPIEGEL vereint Funktionalität mit eleganter Optik und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung, die Sie über den Tastdimmer an der Leuchte individuell schalten können.

Das hochwertige Spiegelglas und die satinierten Lichtrechtecke verleihen der Badezimmer Lampe ihre exklusive Erscheinung. Mit einer Breite von 56 cm und einer Höhe von 70 cm ist sie als vollwertiger Badezimmerspiegel perfekt geeignet und überzeugt gleichzeitig durch ihr effektives, aber dennoch blendfreies LED Licht.

Mit einer Schutzart von IP20 kann die Bad Wandleuchte gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden.

Die Spiegellampe verfügt über acht fest eingebaute Marken LED Module, die hinter den satinierten Abdeckungen "versteckt" sind. Mit einer Leistung von insgesamt 20 Watt und 2200 Lumen in Warmweiß garantiert der Spiegel so eine schöne Badezimmer Beleuchtung.

Bei dieser Wandlampe haben Sie die Möglichkeit, entweder den Stecker zu nutzen oder sie direkt an Ihre Hausinstallation anzuschließen.

Auch zu finden unter: Wandleuchte Bad, LED Badleuchte, Badspiegel beleuchtet, Badezimmerspiegel mit Licht, Bad Lampen, Badezimmer Wandleuchten, Wandlampe Bad, Badlampe mit Schalter, Wandleuchte Bad LED, Spiegelleuchte, Spiegelbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 70 cm, Breite: 56 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 19 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 20
On/Off:
Tastdimmer an der Leuchte
Produktart:
Beleuchteter Spiegel
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Spiegelleuchte, spiegelleuchte led, deckenanbauleuchte, Badezimmerlampen, Badspiegel, Beleuchtung, Dimmer, beleuchtet, dimmbarer, Badezimmerspiegel, fürs, LED, Schalter, Badlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Badleuchten, Spiegelleuchten, Badbeleuchtung, Badezimmerbeleuchtung, Spiegellampen, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 186,94*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 152,00*
€ 187,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 160,62*
€ 197,48*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.002.63
ab € 12,09*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283779106
ab € 54,64*
Sonstiges
RANEX
3000S059
ab € 23,35*
Sonstiges
meineWunschleuchte
28377S106
ab € 84,44*
Sonstiges
meineWunschleuchte
28377S132
ab € 90,17*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283770132
ab € 41,12*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283779132
ab € 53,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283770106
ab € 40,90*
Sonstiges
TRIO Leuchten
518228
ab € 42,87*
Sonstiges
TRIO Leuchten
518229
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.