|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-28377S132 Herst.-Nr.: 28377S132 EAN/GTIN: 4260768174436 |
| |
|
|  |  |
 | LED Badezimmer Wandleuchte 2er Set in Schwarz, Breite 40cm - Spiegelleuchte Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser edlen Bad Wandleuchte im 2er Set nicht vorbei. Das elegante Zusammenspiel von Form und Material macht diese Leuchten zu einem eindrucksvollen Wohnelement. Mit ihrem länglich-ovalen Design fügen sie sich harmonisch in ihre Umgebung ein und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung. Der Schwarz matte Metallkorpus verleiht der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Breite von 40 cm und einer Ausladung von 14,8 cm ist sie auch für kleinere Bäder gut geeignet und überzeugt durch ihr effektives, aber dennoch blendfreies Licht. Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchten zur indirekten Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand über Ihrem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Bilderleuchten für eine indirekte Beleuchtung! Jede Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 17 Watt und 1700 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Bedient wird die Leuchte über den Ein / Aus Schalter am Korpus der Lampe. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 7,5 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 14,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 17 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1700 Lumen = 1700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,69 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, spiegelleuchte led, spiegelleuchte, spiegelleuchten ip44, Badezimmerlampe-n, Bad-Lampen, Badleuchte-n, Wand-Leuchten, Wandlampe, Spiegelleuchte-n, Spiegellampe-n, Spiegelbeleuchtung, LED, für-s, über, Gäste, WC, Feuchträume, IP44, Badezimmer-Spiegel, Bad-Beleuchtung, Indirekte, Bildbeleuchtung, Bilderlampe-n, mit, Schalter |
|  |  |
| |