Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cm
2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cm
2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cm
2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     1609-3000S059
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     3000S059
EAN/GTIN:
     4260529939489
Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
Badwandleuchte
Downlight
Einbau Downlight

2er Set Badezimmer Wandlampe GARDA, Up- & Downlight Glas schwarz, 10 x 10 cm

Auf der Suche nach schönen Wandlampen fürs Bad fällt dieses 2er Set geradliniger Wandleuchten aus dem Hause Ranex sofort angenehm auf. Mit ihrem dezenten und dennoch dekorativen Design werden sie schnell zum eleganten Blickfang in Ihrem Badezimmer.

Die Wandleuchte GARDA fügt sich perfekt in jedes moderne Bad ein und verwandelt es in eine schöne Wohlfühloase. Mit ihrer Stahl gebürsteten Oberfläche und der schwarzen, quaderförmigen Abdeckung aus Glas hat sie eine attraktive Optik. Als schickes Up- & Downlight sorgt die Wandlampe zudem für ein angenehmes, indirektes Licht.

Die Badezimmerlampen haben eine Größe von je 10x10 cm und sind 13 cm tief. Sie werden jeweils inklusive eines G9 Halogen Leuchtmittels mit 40 Watt geliefert. Bei Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie die Bad Wandleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung im Bad sorgen.

Auch zu finden unter: Badezimmerlampen, Badleuchten, Badlampen, Badezimmerleuchten, Badbeleuchtung, Wandleuchte Bad, Badezimmer Wandleuchten, Wandlampe Bad, Badezimmer Wandlampe, Bad Lampen, Lampe Badezimmer, Badezimmer Beleuchtung, Bad Beleuchtung, Badleuchten Wand, Beleuchtung Bad, Lampe Bad, Badezimmerbeleuchtung, Bad Leuchten, Lampen fürs Bad, Badezimmer Wand, Wandleuchte Badezimmer, Design Badleuchten, Badlampen Design, Badleuchte IP44, Badlampe IP44, IP44 Badleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Silber
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / Halogen - austauschbar (1 x GU9 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Produktart:
Badleuchte
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, einbauleuchten halogen 230v, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 230v, 3000S059, Badleuchte, Badezimmerleuchte, Up & Downlight, Up- & Downlight, Badezimmerlampe, Badlampe, Badezimmer, Wandleuchte, Badezimmerwandleuchte, Badezimmerwandlampe, Badwandlampe, Badleuchten, Badezimmerleuchten, Badezimmerlampen, Spiegellampe, Spiegellampen, Spiegelleuchten, Spiegel, Spiegelbeleuchtung, Badbeleuchtung, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Beleuchtung, Wandleuchten, Wandlampe, Wandlampen, Atmosphäre, Wellness, Designwandleuchte, Designbadleuchte, Designleuchte, Designleuchten, modern, Badleuchte modern, Badlampe modern, Badezimmerleuchte modern, Badezimmerlampe modern, Badezimmerlampen modern, Badezimmerleuchten modern, Badleuchten modern, Badlampen modern, Garda, Ranex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.002.63
ab € 12,08*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283779106
ab € 54,59*
Sonstiges
Fischer & Honsel
26133
ab € 150,69*
Sonstiges
meineWunschleuchte
28377S106
ab € 84,28*
Sonstiges
meineWunschleuchte
28377S132
ab € 90,47*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283770132
ab € 41,11*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283779132
ab € 53,07*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283770106
ab € 40,94*
Sonstiges
TRIO Leuchten
518228
ab € 43,11*
Sonstiges
TRIO Leuchten
518229
ab € 57,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.