Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-2605LM009L
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     2605LM009L
EAN/GTIN:
     4260529937669
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

Edelstahl LED Außenwandleuchte Downlight, GU10, IP44, Fassadenbeleuchtung

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Smartwares sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl. Durch die runde Form passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 11,7 cm und eine Breite von 10 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Smartwares Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

* Geeignet für Leuchtmittel bis max. je 20W

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Downlight, Edelstahl Außenleuchte, Außenleuchten Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 11,7 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / max. 20 Watt) 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight gu10, led außenwandleuchte, downlight 230v, 2605LM009L, Außenleuchte, Außenleuchten, Edelstahl Außenwandleuchte, Edelstahl Außenleuchte, Außenleuchte Edelstahl, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte Aluminium, Außenleuchten Aluminium, Outdoor Lampe, Smartwares Außenleuchten, Smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,13*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,58*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,49*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,64*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,22*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,28*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,79*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,86*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.