Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-22S836142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     22S836142
EAN/GTIN:
     4260768175082
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
hausnummernleuchte led
hausnummernleuchte

2-er Set LED Außenwandleuchten / Hausnummernleuchte halbrund, Anthrazit

Die modernen LED Außenwandlampen im 2-er Set überzeugen durch ihr schlichtes Design und ihre Funktionalität.
Durch das mitgelieferte Hausnummernset lassen sich die Wandlampen auch ganz praktisch als Hausnummernleuchten nutzen.

Die 18cm hohen Leuchten finden mit ihrer Breite von 16cm, einer Tiefe von 10cm und ihrem zeitlos modernen Design an nahezu jeder Fassade problemlos ihren Platz.
Die zeitlose Farbgebung in Anthrazit rundet das angenehme Erscheinungsbild der Wandleuchten ab.

Ausgestattet mit einem fest verbauten LED mit je 5 Watt und 700 Lumen in warmweiß garantieren die modernen Wandleuchten effiziente Fassadenbeleuchtung für Hauswände und Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Außenleuchte, Außenlampe, Außen-wandlampe, Außen-wandleuchte, Fassaden-beleuchtung, Fassaden-lampe, Hausnummer, beleuchtet-e, Hausnummernleuchte-n, Hausnummernbeleuchtung, Terrassenleuchte, carport, anthrazit, mit, garten-lampen, strom, Gartenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,13*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,58*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,49*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,64*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,22*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,28*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,79*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,86*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.